Stecksicherung OTO-JLP OEM-Qualität
Stecksicherung OTO-JLP
STESI-(JAP-OTO-JLP)-GRUEN-40A
Art.-Nr. 073120340
EAN 4046778153049
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Bezeichnung Littelfuse: Cartridge Fuses LowProfile JCase®
Datenblätter(X)
Stromstärke max. | 40 A |
Farbe | Grün |
Nennspannung max. | 58 V/DC |
Betriebstemperatur min./max. | -40 bis 125 °C |
Höhe x Breite x Tiefe | 16 x 14,5 x 12 mm |