Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Stecksicherung OTO-B/BT OEM-Qualität

Stecksicherung OTO-B/BT
STESI-(JAP-OTO-B/BT)-BLAU-100A

Art.-Nr. 0731200100

EAN 4099619706980

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Stecksicherung OTO-B/BT OEM-Qualität

Art.-Nr. 0731200100

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 5 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hinweis

Bezeichnung Littelfuse: AutoLink PAL Fuses - 294

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Stromstärke max.

100 A

Farbe

Blau

Nennspannung max.

32 V/DC

Betriebstemperatur min./max.

-40 bis 125 °C

Höhe x Breite x Tiefe

45,5 x 22,4 x 15,4 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen