Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Steckschlüsselsatz 1/4 Zoll, 3/8 Zoll und 1/2 Zoll 169-tlg.

Steckschlüssel 1/4+3/8+1/2 Zoll Sortiment 169-tlg
STESHSL-SORT-(1/4+3/8+1/2 ZO)-169TLG
ZEBRA

Art.-Nr. 0965090169

EAN 4068362065934

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Steckschlüsselsatz 1/4 Zoll, 3/8 Zoll und 1/2 Zoll 169-tlg.

Art.-Nr. 0965090169
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
Umfangreicher Satz mit Werkzeugen im stabilen Koffer

Hochwertige ZEBRA-Werkzeuge für fast jede Schraube


  • Umfangreiches Sortiment mit Knarren, Steckschlüsseleinsätzen, Schraubendrehergriff, Winkelschlüsseln und Bits

  • Robuste Umschaltknarren mit 72 Zähnen und Drehtellerumschaltung für hohe Drehmomentwerte

  • Steckschlüssel mit Sechskant-POWERDRIV-Abtrieb aus bewährtem Chrom-Vanadium-Stahl


Stabiler Kunststoffkoffer


  • Der kompakte Kunststoffkoffer hat beidseitig eine fast unverwüstliche Hartschaumeinlage mit Klemmeffekt für die Werkzeuge im Deckel

  • Die Werkzeuge bleiben auch beim Transport zuverlässig an ihrem Platz
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Ideal für vielfältige Anwendungen im Handwerk und Servicebereich

  • Besonders geeignet für den mobilen Einsatz außerhalb der Werkstatt

Breite x Höhe x Tiefe

423 x 86 x 360 mm

Anzahl Teile im Sortiment/Set

169 STK

Steckschlüsselsatz 1/4 Zoll, 3/8 Zoll und 1/2 Zoll 169-tlg. inklusive:
1 x
Schraubendreher 1/4-Zoll-Abtrieb mit Vierkant-Antrieb am Griffende

SHRDRH-1/4ZO-ABTR-L225MM

Beschreibung:
Klingenlänge: 110 mm;1/4 Zoll
Runde, glanzverchromte, durchgehende Klinge mit Aufnahme für Vierkant-Steckschlüsseleinsätze
Menge: 1 x
1 x
Bit Schlitz C 6.3 (1/4 Zoll)

BIT-SZ-0,8X5,5-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
Schneidendicke x Schneidenbreite: 0,8 x 5,5 mm
25 mm lang, in allen gängigen Schneidendicken x Schneidenbreiten
Menge: 1 x
1 x
Bit Kreuzschlitz PH C 6,3 (1/4 Zoll)

BIT-PH1-GELB-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
PH1 Länge: 25 mm Stahl
Mit Farbmarkierung
Menge: 1 x
1 x
Bit Kreuzschlitz PH C 6,3 (1/4 Zoll)

BIT-PH2-WEISS-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
PH2 Länge: 25 mm Stahl
Mit Farbmarkierung
Menge: 1 x
1 x
Bit Kreuzschlitz PZ C 6,3 (1/4 Zoll)

BIT-PZ2-SCHWARZ-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
PZ2 Länge: 25 mm
Menge: 1 x
1 x
Verbindungsteil DIN 7427 (1/4 Zoll) unmagnetisch

VERBTL-BIT-4KT-1/4ZOX6KT-1/4ZO

Beschreibung:
1/4 Zoll
Praktischer Adapter für viele Werkzeuge
Menge: 1 x
1 x
Bit Innensechskant C 6,3 (1/4 Zoll)

BIT-IN6KT-SW3-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
3 mm
Menge: 1 x
1 x
Bit Innensechskant C 6,3 (1/4 Zoll)

BIT-IN6KT-SW4-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
4 mm
Menge: 1 x
1 x
Bit Innensechskant C 6,3 (1/4 Zoll)

BIT-IN6KT-SW5-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
5 mm
Menge: 1 x
1 x
Bit TX C 6,3 (1/4 Zoll)

BIT-TX10-BLAU-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
TX10 Länge: 25 mm
Kurze Ausführung für alle gängigen TX-Schrauben-Größen
Menge: 1 x
1 x
Bit TX C 6,3 (1/4 Zoll)

BIT-TX15-GELB-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
TX15 Länge: 25 mm
Kurze Ausführung für alle gängigen TX-Schrauben-Größen
Menge: 1 x
1 x
Bit TX C 6,3 (1/4 Zoll)

BIT-TX20-WEISS-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
TX20 Länge: 25 mm
Kurze Ausführung für alle gängigen TX-Schrauben-Größen
Menge: 1 x
1 x
Bit TX C 6,3 (1/4 Zoll)

BIT-TX25-SCHWARZ-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
TX25 Länge: 25 mm
Kurze Ausführung für alle gängigen TX-Schrauben-Größen
Menge: 1 x
1 x
Bit TX C 6,3 (1/4 Zoll)

BIT-TX30-ROT-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
TX30 Länge: 25 mm
Kurze Ausführung für alle gängigen TX-Schrauben-Größen
Menge: 1 x
1 x
Bit RW®

BIT-RW10-PINK-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
RW10
Der perfekte Bit für die neue Generation der ASSY Schrauben
Menge: 1 x
1 x
Bit RW®

BIT-RW20-LEUCHTORANGE-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
RW20
Der perfekte Bit für die neue Generation der ASSY Schrauben
Menge: 1 x
1 x
Bit RW®

BIT-RW30-LEUCHTGELB-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
RW30
Der perfekte Bit für die neue Generation der ASSY Schrauben
Menge: 1 x
1 x
Bit RW®

BIT-RW40-LEUCHTPINK-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
RW40
Der perfekte Bit für die neue Generation der ASSY Schrauben
Menge: 1 x
1 x
Bit Innensechskant Metrisch mit 10 mm Außensechskant-Antrieb

BIT-IN6KT-10-SW5-L30MM

Beschreibung:
5 mm Länge: 30 mm
Menge: 1 x
1 x
Bit Innensechskant Metrisch mit 10 mm Außensechskant-Antrieb

BIT-IN6KT-10-SW6-L30MM

Beschreibung:
6 mm Länge: 30 mm
Menge: 1 x
1 x
Bit Innensechskant Metrisch mit 10 mm Außensechskant-Antrieb

BIT-IN6KT-10-SW7-L30MM

Beschreibung:
7 mm Länge: 30 mm
Menge: 1 x
1 x
Bit Innensechskant Metrisch mit 10 mm Außensechskant-Antrieb

BIT-IN6KT-10-SW8-L30MM

Beschreibung:
8 mm Länge: 30 mm
Menge: 1 x
1 x
Bit Innensechskant Metrisch mit 10 mm Außensechskant-Antrieb

BIT-IN6KT-10-SW10-L30MM

Beschreibung:
10 mm Länge: 30 mm
Menge: 1 x
1 x
Bit Innensechskant Metrisch mit 10 mm Außensechskant-Antrieb

BIT-IN6KT-10-SW12-L30MM

Beschreibung:
12 mm Länge: 30 mm
Menge: 1 x
1 x
Bit Vielzahn XZN metrisch 10 mm Außensechskant

BIT-XZN-M5-L30MM

Beschreibung:
XZN M5 Länge: 30 mm
Für viele Schraubfälle in europäischen Automobilen
Menge: 1 x
1 x
Bit Vielzahn XZN metrisch 10 mm Außensechskant

BIT-XZN-M6-L30MM

Beschreibung:
XZN M6 Länge: 30 mm
Für viele Schraubfälle in europäischen Automobilen
Menge: 1 x
1 x
Bit Vielzahn XZN metrisch 10 mm Außensechskant

BIT-XZN-M8-L30MM

Beschreibung:
XZN M8 Länge: 30 mm
Für viele Schraubfälle in europäischen Automobilen
Menge: 1 x
1 x
Bit Vielzahn XZN metrisch 10 mm Außensechskant

BIT-XZN-M10-L30MM

Beschreibung:
XZN M10 Länge: 30 mm
Für viele Schraubfälle in europäischen Automobilen
Menge: 1 x
1 x
Bit Vielzahn XZN metrisch 10 mm Außensechskant

BIT-XZN-M12-L30MM

Beschreibung:
XZN M12 Länge: 30 mm
Für viele Schraubfälle in europäischen Automobilen
Menge: 1 x
1 x
Bit Keilform metrisch 10 mm Außensechskant

BIT-RI-5-L30MM

Beschreibung:
RI 5 Länge: 30 mm
ZEBRA®-Werkzeug in Profiqualität
Menge: 1 x
1 x
Bit Keilform metrisch 10 mm Außensechskant

BIT-RI-6-L30MM

Beschreibung:
RI 6 Länge: 30 mm
ZEBRA®-Werkzeug in Profiqualität
Menge: 1 x
1 x
Bit Keilform metrisch 10 mm Außensechskant

BIT-RI-7-L30MM

Beschreibung:
RI 7 Länge: 30 mm
ZEBRA®-Werkzeug in Profiqualität
Menge: 1 x
1 x
Bit Keilform metrisch 10 mm Außensechskant

BIT-RI-8-L30MM

Beschreibung:
RI 8 Länge: 30 mm
ZEBRA®-Werkzeug in Profiqualität
Menge: 1 x
1 x
Bit Keilform metrisch 10 mm Außensechskant

BIT-RI-9-L30MM

Beschreibung:
RI 9 Länge: 30 mm
ZEBRA®-Werkzeug in Profiqualität
Menge: 1 x
1 x
Bit Keilform metrisch 10 mm Außensechskant

BIT-RI-10-L30MM

Beschreibung:
RI 10 Länge: 30 mm
ZEBRA®-Werkzeug in Profiqualität
Menge: 1 x
1 x
Bit Keilform metrisch 10 mm Außensechskant

BIT-RI-12-L30MM

Beschreibung:
RI 12 Länge: 30 mm
ZEBRA®-Werkzeug in Profiqualität
Menge: 1 x
1 x
Bit Keilform metrisch 10 mm Außensechskant

BIT-RI-13-L30MM

Beschreibung:
RI 13 Länge: 30 mm
ZEBRA®-Werkzeug in Profiqualität
Menge: 1 x
1 x
Bit Keilform metrisch 10 mm Außensechskant

BIT-RI-14-L30MM

Beschreibung:
RI 14 Länge: 30 mm
ZEBRA®-Werkzeug in Profiqualität
Menge: 1 x
1 x
Bit TX metrisch 10 mm Außensechskant

BIT-TX20-L30MM

Beschreibung:
TX20 Länge: 30 mm
Bit für alle gängigen TX-Schrauben-Größen
Menge: 1 x
1 x
Bit TX metrisch 10 mm Außensechskant

BIT-TX25-L30MM

Beschreibung:
TX25 Länge: 30 mm
Bit für alle gängigen TX-Schrauben-Größen
Menge: 1 x
1 x
Bit TX metrisch 10 mm Außensechskant

BIT-TX27-L30MM

Beschreibung:
TX27 Länge: 30 mm
Bit für alle gängigen TX-Schrauben-Größen
Menge: 1 x
1 x
Bit TX metrisch 10 mm Außensechskant

BIT-TX30-L30MM

Beschreibung:
TX30 Länge: 30 mm
Bit für alle gängigen TX-Schrauben-Größen
Menge: 1 x
1 x
Bit TX metrisch 10 mm Außensechskant

BIT-TX40-L30MM

Beschreibung:
TX40 Länge: 30 mm
Bit für alle gängigen TX-Schrauben-Größen
Menge: 1 x
1 x
Bit TX metrisch 10 mm Außensechskant

BIT-TX45-L30MM

Beschreibung:
TX45 Länge: 30 mm
Bit für alle gängigen TX-Schrauben-Größen
Menge: 1 x
1 x
Bit TX metrisch 10 mm Außensechskant

BIT-TX50-L30MM

Beschreibung:
TX50 Länge: 30 mm
Bit für alle gängigen TX-Schrauben-Größen
Menge: 1 x
1 x
Bit TX metrisch 10 mm Außensechskant

BIT-TX55-L30MM

Beschreibung:
TX55 Länge: 30 mm
Bit für alle gängigen TX-Schrauben-Größen
Menge: 1 x
1 x
Bit Kreuzschlitz PH metrisch

BIT-PH2-10-L30MM

Beschreibung:
PH2
Antrieb 10 mm Außensechskant
Menge: 1 x
1 x
Bit Kreuzschlitz PH metrisch

BIT-PH3-10-L30MM

Beschreibung:
PH3
Antrieb 10 mm Außensechskant
Menge: 1 x
1 x
Umschaltknarre 1/2 Zoll mit Drehteller-Umschaltung

KNAR-UMSCH-1/2ZO-72ZAHNE-250MM

Beschreibung:
Länge: 250 mm
Menge: 1 x
1 x
Umschaltknarre 1/4 Zoll mit Drehteller-Umschaltung

KNAR-UMSCH-1/4ZO-72ZAEHNE-135MM

Menge: 1 x
1 x
Umschaltknarre 3/8 Zoll mit Drehteller-Umschaltung

KNAR-UMSCH-3/8ZO-72ZAEHNE-L175MM

Beschreibung:
Länge: 175 mm
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch, 6-kant, kurz

STESHSL-1/2ZO-KURZ-6KT-SW10

Beschreibung:
Schlüsselweite: 10 mm
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch, 6-kant, kurz

STESHSL-1/2ZO-KURZ-6KT-SW11

Beschreibung:
Schlüsselweite: 11 mm
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch, 6-kant, kurz

STESHSL-1/2ZO-KURZ-6KT-SW12

Beschreibung:
Schlüsselweite: 12 mm
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch, 6-kant, kurz

STESHSL-1/2ZO-KURZ-6KT-SW13

Beschreibung:
Schlüsselweite: 13 mm
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch, 6-kant, kurz

STESHSL-1/2ZO-KURZ-6KT-SW14

Beschreibung:
Schlüsselweite: 14 mm
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch, 6-kant, kurz

STESHSL-1/2ZO-KURZ-6KT-SW15

Beschreibung:
Schlüsselweite: 15 mm
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch, 6-kant, kurz

STESHSL-1/2ZO-KURZ-6KT-SW16

Beschreibung:
Schlüsselweite: 16 mm
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch, 6-kant, kurz

STESHSL-1/2ZO-KURZ-6KT-SW17

Beschreibung:
Schlüsselweite: 17 mm
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch, 6-kant, kurz

STESHSL-1/2ZO-KURZ-6KT-SW18

Beschreibung:
Schlüsselweite: 18 mm
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch, 6-kant, kurz

STESHSL-1/2ZO-KURZ-6KT-SW19

Beschreibung:
Schlüsselweite: 19 mm
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch, 6-kant, kurz

STESHSL-1/2ZO-KURZ-6KT-SW20

Beschreibung:
Schlüsselweite: 20 mm
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch, 6-kant, kurz

STESHSL-1/2ZO-KURZ-6KT-SW21

Beschreibung:
Schlüsselweite: 21 mm
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch, 6-kant, kurz

STESHSL-1/2ZO-KURZ-6KT-SW22

Beschreibung:
Schlüsselweite: 22 mm
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch, 6-kant, kurz

STESHSL-1/2ZO-KURZ-6KT-SW24

Beschreibung:
Schlüsselweite: 24 mm
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch, 6-kant, kurz

STESHSL-1/2ZO-KURZ-6KT-SW26

Beschreibung:
Schlüsselweite: 26 mm
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch, 6-kant, kurz

STESHSL-1/2ZO-KURZ-6KT-SW27

Beschreibung:
Schlüsselweite: 27 mm
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch, 6-kant, kurz

STESHSL-1/2ZO-KURZ-6KT-SW28

Beschreibung:
Schlüsselweite: 28 mm
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch, 6-kant, kurz

STESHSL-1/2ZO-KURZ-6KT-SW30

Beschreibung:
Schlüsselweite: 30 mm
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch, 6-kant, kurz

STESHSL-1/2ZO-KURZ-6KT-SW32

Beschreibung:
Schlüsselweite: 32 mm
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch, 6-kant, lang

STESHSL-1/2ZO-LANG-6KT-SW16

Beschreibung:
16 mm
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch, 6-kant, lang

STESHSL-1/2ZO-LANG-6KT-SW17

Beschreibung:
17 mm
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch, 6-kant, lang

STESHSL-1/2ZO-LANG-6KT-SW18

Beschreibung:
18 mm
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch, 6-kant, lang

STESHSL-1/2ZO-LANG-6KT-SW19

Beschreibung:
19 mm
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch, 6-kant, lang

STESHSL-1/2ZO-LANG-6KT-SW21

Beschreibung:
21 mm
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch, 6-kant, lang

STESHSL-1/2ZO-LANG-6KT-SW22

Beschreibung:
22 mm
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Verlängerung

VERL-1/2ZO-L125MM

Beschreibung:
125 mm
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Verlängerung

VERL-1/2ZO-L250MM

Beschreibung:
250 mm
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Kardangelenk

KARDGLK-1/2ZO

Beschreibung:
70 mm
Menge: 1 x
1 x
Quergriff 1/4 Zoll

QUERGRF-1/4ZO

Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch kurz

STESHSL-1/4ZO-KURZ-6KT-SW4

Beschreibung:
4 mm
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch kurz

STESHSL-1/4ZO-KURZ-6KT-SW5

Beschreibung:
5 mm
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch kurz

STESHSL-1/4ZO-KURZ-6KT-SW6

Beschreibung:
6 mm
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch kurz

STESHSL-1/4ZO-KURZ-6KT-SW7

Beschreibung:
7 mm
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch kurz

STESHSL-1/4ZO-KURZ-6KT-SW8

Beschreibung:
8 mm
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch kurz

STESHSL-1/4ZO-KURZ-6KT-SW9

Beschreibung:
9 mm
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch kurz

STESHSL-1/4ZO-KURZ-6KT-SW10

Beschreibung:
10 mm
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch kurz

STESHSL-1/4ZO-KURZ-6KT-SW11

Beschreibung:
11 mm
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch kurz

STESHSL-1/4ZO-KURZ-6KT-SW12

Beschreibung:
12 mm
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch kurz

STESHSL-1/4ZO-KURZ-6KT-SW13

Beschreibung:
13 mm
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch kurz

STESHSL-1/4ZO-KURZ-6KT-SW14

Beschreibung:
14 mm
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch kurz

STESHSL-1/4ZO-KURZ-6KT-SW5,5

Beschreibung:
5,5 mm
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch, lang

STESHSL-1/4ZO-LANG-6KT-SW6

Beschreibung:
Schlüsselweite: 6 mm
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch, lang

STESHSL-1/4ZO-LANG-6KT-SW7

Beschreibung:
Schlüsselweite: 7 mm
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch, lang

STESHSL-1/4ZO-LANG-6KT-SW8

Beschreibung:
Schlüsselweite: 8 mm
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch, lang

STESHSL-1/4ZO-LANG-6KT-SW9

Beschreibung:
Schlüsselweite: 9 mm
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch, lang

STESHSL-1/4ZO-LANG-6KT-SW10

Beschreibung:
Schlüsselweite: 10 mm
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch, lang

STESHSL-1/4ZO-LANG-6KT-SW11

Beschreibung:
Schlüsselweite: 11 mm
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch, lang

STESHSL-1/4ZO-LANG-6KT-SW12

Beschreibung:
Schlüsselweite: 12 mm
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Verlängerung

VERL-1/4ZO-L53MM

Beschreibung:
53 mm Länge Zoll: 2 in
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Verlängerung

VERL-1/4ZO-L100MM

Beschreibung:
100 mm Länge Zoll: 4 in
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Kardangelenk

KARDGLK-1/4ZO

Beschreibung:
Länge: 33 mm
Menge: 1 x
1 x
3/8 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch, 6-kant, kurz

STESHSL-3/8ZO-KURZ-6KT-SW10

Beschreibung:
Schlüsselweite: 10 mm
Menge: 1 x
1 x
3/8 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch, 6-kant, kurz

STESHSL-3/8ZO-KURZ-6KT-SW11

Beschreibung:
Schlüsselweite: 11 mm
Menge: 1 x
1 x
3/8 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch, 6-kant, kurz

STESHSL-3/8ZO-KURZ-6KT-SW12

Beschreibung:
Schlüsselweite: 12 mm
Menge: 1 x
1 x
3/8 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch, 6-kant, kurz

STESHSL-3/8ZO-KURZ-6KT-SW13

Beschreibung:
Schlüsselweite: 13 mm
Menge: 1 x
1 x
3/8 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch, 6-kant, kurz

STESHSL-3/8ZO-KURZ-6KT-SW14

Beschreibung:
Schlüsselweite: 14 mm
Menge: 1 x
1 x
3/8 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch, 6-kant, kurz

STESHSL-3/8ZO-KURZ-6KT-SW15

Beschreibung:
Schlüsselweite: 15 mm
Menge: 1 x
1 x
3/8 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch, 6-kant, kurz

STESHSL-3/8ZO-KURZ-6KT-SW16

Beschreibung:
Schlüsselweite: 16 mm
Menge: 1 x
1 x
3/8 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch, 6-kant, kurz

STESHSL-3/8ZO-KURZ-6KT-SW17

Beschreibung:
Schlüsselweite: 17 mm
Menge: 1 x
1 x
3/8 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch, 6-kant, kurz

STESHSL-3/8ZO-KURZ-6KT-SW18

Beschreibung:
Schlüsselweite: 18 mm
Menge: 1 x
1 x
3/8 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch, 6-kant, kurz

STESHSL-3/8ZO-KURZ-6KT-SW19

Beschreibung:
Schlüsselweite: 19 mm
Menge: 1 x
1 x
3/8 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch, lang

STESHSL-3/8ZO-LANG-6KT-SW10

Beschreibung:
10 mm
Menge: 1 x
1 x
3/8 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch, lang

STESHSL-3/8ZO-LANG-6KT-SW11

Beschreibung:
11 mm
Menge: 1 x
1 x
3/8 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch, lang

STESHSL-3/8ZO-LANG-6KT-SW12

Beschreibung:
12 mm
Menge: 1 x
1 x
3/8 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch, lang

STESHSL-3/8ZO-LANG-6KT-SW13

Beschreibung:
13 mm
Menge: 1 x
1 x
3/8 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch, lang

STESHSL-3/8ZO-LANG-6KT-SW14

Beschreibung:
14 mm
Menge: 1 x
1 x
3/8 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch, lang

STESHSL-3/8ZO-LANG-6KT-SW15

Beschreibung:
15 mm
Menge: 1 x
1 x
3/8 Zoll Verlängerung

VERL-3/8ZO-L75MM

Beschreibung:
75 mm
Menge: 1 x
1 x
3/8 Zoll Verlängerung

VERL-3/8ZO-L125MM

Beschreibung:
125 mm
Menge: 1 x
1 x
3/8 Zoll Kardangelenk

KARDGLK-3/8ZO

Beschreibung:
Länge: 55 mm
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz Außen-TX für Außen-TX-Schrauben

STESHSL-1/4ZO-AUSTX-E4

Beschreibung:
E4 Länge: 22 mm
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz Außen-TX für Außen-TX-Schrauben

STESHSL-1/4ZO-AUSTX-E5

Beschreibung:
E5 Länge: 22 mm
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz Außen-TX für Außen-TX-Schrauben

STESHSL-1/4ZO-AUSTX-E6

Beschreibung:
E6 Länge: 22 mm
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz Außen-TX für Außen-TX-Schrauben

STESHSL-1/4ZO-AUSTX-E7

Beschreibung:
E7 Länge: 22 mm
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz Außen-TX für Außen-TX-Schrauben

STESHSL-1/4ZO-AUSTX-E8

Beschreibung:
E8 Länge: 22 mm
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz für TX-Schrauben

STESHSL-1/4ZO-INTX-TX8

Beschreibung:
TX8 Länge: 32 mm
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz für TX-Schrauben

STESHSL-1/4ZO-INTX-TX9

Beschreibung:
TX9 Länge: 32 mm
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz für TX-Schrauben

STESHSL-1/4ZO-INTX-TX10

Beschreibung:
TX10 Länge: 32 mm
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz für TX-Schrauben

STESHSL-1/4ZO-INTX-TX15

Beschreibung:
TX15 Länge: 32 mm
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz für TX-Schrauben

STESHSL-1/4ZO-INTX-TX20

Beschreibung:
TX20 Länge: 32 mm
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz für TX-Schrauben

STESHSL-1/4ZO-INTX-TX25

Beschreibung:
TX25 Länge: 32 mm
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz für TX-Schrauben

STESHSL-1/4ZO-INTX-TX27

Beschreibung:
TX27 Länge: 32 mm
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz für TX-Schrauben

STESHSL-1/4ZO-INTX-TX30

Beschreibung:
TX30 Länge: 32 mm
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz für TX-Schrauben

STESHSL-1/4ZO-INTX-TX40

Beschreibung:
TX40 Länge: 32 mm
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz für Innensechskant, metrisch

STESHSL-1/4ZO-IN6KT-SW3

Beschreibung:
3 mm
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz für Innensechskant, metrisch

STESHSL-1/4ZO-IN6KT-SW4

Beschreibung:
4 mm
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz für Innensechskant, metrisch

STESHSL-1/4ZO-IN6KT-SW5

Beschreibung:
5 mm
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz für Innensechskant, metrisch

STESHSL-1/4ZO-IN6KT-SW6

Beschreibung:
6 mm
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz für Innensechskant, metrisch

STESHSL-1/4ZO-IN6KT-SW7

Beschreibung:
7 mm
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz für Innensechskant, metrisch

STESHSL-1/4ZO-IN6KT-SW8

Beschreibung:
8 mm
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz Schlitz

STESHSL-1/4ZO-3,5X0,6

Beschreibung:
0,6 x 3,5 mm
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz Schlitz

STESHSL-1/4ZO-5,5X1,0

Beschreibung:
1,0 x 5,5 mm
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz Schlitz

STESHSL-1/4ZO-6,5X1,2

Beschreibung:
1,2 x 6,5 mm
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz Schlitz

STESHSL-1/4ZO-8,0X1,2

Beschreibung:
1,2 x 8,0 mm
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz PH

STESHSL-1/4ZO-H1

Beschreibung:
PH1
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz PH

STESHSL-1/4ZO-H2

Beschreibung:
PH2
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz PH

STESHSL-1/4ZO-H3

Beschreibung:
PH3
Menge: 1 x
1 x
Adapter 3/8 Zoll mit 3/8 Zoll Innenvierkant und 10 mm Innensechskant

ADAPT-BIT-3/8ZOX10MM

Menge: 1 x
1 x
3/8 Zoll Steckschlüsseleinsatz für Außen-TX-Schrauben, kurz

STESHSL-3/8ZO-AUSTX-E10

Beschreibung:
E10
Menge: 1 x
1 x
3/8 Zoll Steckschlüsseleinsatz für Außen-TX-Schrauben, kurz

STESHSL-3/8ZO-AUSTX-E11

Beschreibung:
E11
Menge: 1 x
1 x
3/8 Zoll Steckschlüsseleinsatz für Außen-TX-Schrauben, kurz

STESHSL-3/8ZO-AUSTX-E12

Beschreibung:
E12
Menge: 1 x
1 x
3/8 Zoll Steckschlüsseleinsatz für Außen-TX-Schrauben, kurz

STESHSL-3/8ZO-AUSTX-E14

Beschreibung:
E14
Menge: 1 x
1 x
Adapter 1/2 Zoll mit 1/2 Zoll Innenvierkant und 10 mm Innensechskant

ADAPT-BIT-1/2ZOX10MM

Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz Außen-TX für Außen-TX-Schrauben, kurz

STESHSL-1/2ZO-AUSTX-E16

Beschreibung:
E16 Länge: 40 mm
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz Außen-TX für Außen-TX-Schrauben, kurz

STESHSL-1/2ZO-AUSTX-E18

Beschreibung:
E18 Länge: 40 mm
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz Außen-TX für Außen-TX-Schrauben, kurz

STESHSL-1/2ZO-AUSTX-E20

Beschreibung:
E20 Länge: 40 mm
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz Außen-TX für Außen-TX-Schrauben, kurz

STESHSL-1/2ZO-AUSTX-E24

Beschreibung:
E24 Länge: 40 mm
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz für TX-Schrauben, kurz

STESHSL-1/2ZO-INTX-TX40

Beschreibung:
TX40 Länge: 60 mm
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz für TX-Schrauben, kurz

STESHSL-1/2ZO-INTX-TX45

Beschreibung:
TX45 Länge: 60 mm
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz für TX-Schrauben, kurz

STESHSL-1/2ZO-INTX-TX50

Beschreibung:
TX50 Länge: 60 mm
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz für TX-Schrauben, kurz

STESHSL-1/2ZO-INTX-TX55

Beschreibung:
TX55 Länge: 60 mm
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz für TX-Schrauben, kurz

STESHSL-1/2ZO-INTX-TX60

Beschreibung:
TX60 Länge: 60 mm
Menge: 1 x