Schraubendreher für Außensechskant
Schraubendreher für Außensechskant
SHRDRH-AUS6KT-SW14X125
ZEBRA
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Ermüdungsarmes und effektives Arbeiten ermöglicht der 2K-Griff, der mit seiner ergonomischen Form, dem weichen Außenmaterial und den abgeflachten Seiten für optimale Kraftübertragung und besten Halt sorgt
- Schnelle und einfache Identifizierung des richtigen Schraubendrehers, mit dem Klingensymbol und der Schlüsselweite auf dem Griff
- Die runde Klinge wurde zum zusätzlichen Schutz mattverchromt, um die Widerstandsfähigkeit und den Schutz vor Korrosion zu erhöhen
- Abtrieb nach DIN ISO 691, der Norm für Schlüsselweiten von Schrauben und Muttern
- Schraubendreher nach DIN 3125, der Norm für Steckschlüssel mit Griff
- Der Steckschlüssel ist in einer Vielzahl von Schlüsselweiten erhältlich
Datenblätter(X)
![]() | |
Schlüsselweite | 14 mm |
Klingenlänge (A) | 125 mm |
Grifflänge (B) | 120 mm |
Griffbreite (C) | 40,5 mm |