Steckschlüssel-Schraubendreher mit T-Griff und Magnet
T-Griff Schraubendreher AUS6KT Magnet
SHRDRH-GRF-T-AUS6KT-MAGN-8X350
Art.-Nr. 071533 121
EAN 4024835331814
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- 6-kant-Antrieb mit Magneten
- Neodymmagnete zum Halten von Muttern und Schrauben
- Innenbohrung für überstehende Gewindeschäfte
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Glanzvernickelt
- Schlagfester Kunststoffgriff
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff Griff | Kunststoff |
Oberfläche | Vernickelt |
Schlüsselweite | 8 mm |
Steckschlüsselaußendurchmesser | 12 mm |
Klingenlänge (L2) | 350 mm |
Griffbreite (T) | 34 mm |
Griffbreite x Grifflänge (BxC) | 34 x 86 mm |
Steckschlüsselinnendurchmesser (D2) | 5 mm |
