Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Steckschlüssel-Einsatz Ø 7 mm 6-kant mit Magnet

Sechskantsteckschlüssel G 7 mm mit Magnet
KFTSTESHSL-MAGN-7MM-L51MM-SW3/8ZO

Art.-Nr. 0614176723
EAN 4011231509886
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
  • Maschinenaufnahme Ø 7 mm

  • Länge 51 mm

  • Werkstoff : Chrom-Vanadium-Stahl
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Schlüsselweite

3/8 Zoll

Antrieb

G 7 mm

Abtriebart

Für Außensechskant

Länge (L)

51 mm

Steckschlüsseltiefe bis Magnet (l)

4,2 mm

Steckschlüsselaußendurchmesser (D)

14 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen