Steckschlüssel-Einsatz Ø 7 mm

Sechskantsteckschlüssel G 7 mm mit Magnet
KFTSTESHSL-MAGN-7MM-L51MM-SW13

Art.-Nr. 0614176725

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Steckschlüssel-Einsatz Ø 7 mm

Art.-Nr. 0614176725

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 Stück
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

6-kant mit Magnet
  • Maschinenaufnahme Ø 7 mm

  • Länge 51 mm

  • Werkstoff : Chrom-Vanadium-Stahl

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Schlüsselweite

13 mm

Antrieb

G 7 mm

Abtriebart

Für Außensechskant

Länge (L)

51 mm

Steckschlüsseltiefe bis Magnet (l)

6 mm

Steckschlüsselaußendurchmesser (D)

18 mm

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen