Steckschlüssel-Einsatz Ø 7 mm 6-kant mit Magnet
Sechskantsteckschlüssel G 7 mm mit Magnet
KFTSTESHSL-MAGN-7MM-L51MM-SW10
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Maschinenaufnahme Ø 7 mm
- Länge 51 mm
- Werkstoff : Chrom-Vanadium-Stahl
Datenblätter(X)
Schlüsselweite | 10 mm |
Antrieb | G 7 mm |
Abtriebart | Für Außensechskant |
Länge (L) | 51 mm |
Steckschlüsseltiefe bis Magnet (l) | 4,2 mm |
Steckschlüsselaußendurchmesser (D) | 14 mm |