Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Steckregal Profi

Steckregal PRO
FACHBODRGL-STEB-PROFI-2000X875X500MM

Art.-Nr. 0957581501

EAN 4099618415777

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Steckregal Profi

Art.-Nr. 0957581501

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Mit Stahlfachböden für hohe Belastungen in Lager, Werkstatt und Betrieb

Stabil und sicher


  • Langlebige, verzinkte Oberfläche

  • Stabile, sichere Stahlfachböden mit 40 mm Rohrkante

  • Robust und stabil durch Rahmen- und Regalaussteifung mit Tiefenriegel und Kreuzdiagonale sowie T-Profil als Rahmenstütze

  • Vormontierten Rahmen schnell und unkompliziert zusammenstecken, ganz ohne Werkzeug


Individuell konfigurieren


  • Frei verstellen im Rastermaß 25 mm

  • Individuell erweitern durch Anbaufelder und Zubehör
Hinweis
  • Alle genannten Feldbreiten sind Achsmaße

  • Wenn die Regalhöhe das Vierfache der Regaltiefe überschreitet, sind die Regale gegen Umkippen zu sichern

  • Außenmaße: Breite Grundregal + 56 mm, Breite Anbauregal + 0 mm, Regaltiefe = Bodentiefe + 26 mm
Anwendungsgebiet

Wenn die Regalhöhe das Vierfache der Regaltiefe überschreitet, sind die Regale gegen Umkippen zu sichern.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Mit stabilen, sicheren und langlebigen Stahlfachböden für hohe Belastungen in Lager, Werkstatt und Betrieb.

Breite

875 mm

Höhe

2000 mm

Tiefe

500 mm

Typbezeichnung

Grundregal

Feldlast

2000 kg

Fachlast

250 kg

Anzahl Ebenen

4 STK

Höhenraster Fachebene

25 mm

Oberfläche Fachboden

Glanzverzinkt

Werkstoff Fachboden

Stahlblech

Werkstoff Trägerprofil

Stahlblech

Oberfläche Trägerprofil

Verzinkt

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Gitterseitenwand für Steckregal

GITRSEITWAND-F.FACHBODRGL-500MM

Seitenwand aus Drahtgitter für Steckregale
x 1 St.
Befestigungsklammer für Gitterwand

BEFKLR-F.GITRWAND

Klammer zur Befestigung der Gitterwände an den Seiten der Steckregale
x 1 St.
Steckregal Profi

FACHBODRGL-ANBAU-PROFI-2000X875X500MM

Mit Stahlfachböden für hohe Belastungen in Lager, Werkstatt und Betrieb
x 1 St.
Fachboden Profi

FACHBOD-(F.STERGL-PROFI)-870X500MM

Stabiler Fachboden für hohe Belastungen zur Erweiterung der Grund- und Anbauregale Profi
x 1 St.
Längenriegel für Steckregal

LNGRIGL-F.STERGL-B870MM

Für Steckregal inkl. Sicherungsstifte
x 1 St.
Verbindungsklammer für Steckregal

VERBKLR-F.STERGL

Regalverbindungsklammer für die sichere Anordnung von Doppelregalen
x 1 St.
Tiefenriegel für Steckregal

ZB-TFRIGL-FACHBODRIGL-500MM

Für Grund- und Anbausteckregale
x 1 St.
Seitenwand aus Vollblech

VLLBLCHSEITWAND-F.FACHBODRGL-500MM

Ein sicherer Regalabschluss für das Handwerker-Steckregal
x 1 St.
Fachteiler für Stahlfachboden

FACHTLR-F.STERGL-500MM

Seitlich frei verstellbarer Fachteiler für Fachböden der Steckregale Profi und Basic
x 1 St.
Mittelanschlag für Steckregal

MITLANSHLG-F.STERGL-B870MM

x 1 St.
Hinterer Anschlag für Steckregal

HI-ANSHLG-F.STERGL-870MM

Für die Durchschubsicherung
x 1 St.
Stecktrennwand für Steckregale Profi und Basic

STETW-F.STERGL-500X310MM

Für die individuelle Erstellung von Regalfächern
x 1 St.
Stecktrennwand für Steckregale Profi und Basic

STETW-F.STERGL-500X410MM

Für die individuelle Erstellung von Regalfächern
x 1 St.
Gitterrückwand für Steckregal

GITRRUECKW-F.FACHBODRGL-875MM

Rückwand aus Drahtgitter für Steckregale
x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).
Ersatzteile für dieses Produkt:
Stützrahmen für Steckregal

STZRHM-FACHBODRGL-500X2000MM

Stabile und standfeste Stützrahmen durch Aussteifung mit Tiefenriegel
x 1 St.
Stützenfuß für Stützrahmen Steckregal

STZFUß-FACHBODRGL

Stabiler Stützenfuß aus Stahl
x 1 St.
Kunststoffkappe für Steckregal Profi und Basic

ABSHLKA-F.STERGL

Für den Abschluss der Regalrahmenstützen
x 1 St.
Fachbodenträger für Steckregal

FACHBODTRG-F.FACHBODRGL

Trägerelement zur Auflage des Fachbodens im Steckregal
x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen