Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Steckregal Ecke

FACHBODRGL-STEB-ECKE-2000X1005X600MM

Art.-Nr. 0957580620

EAN 4058794696103

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Steckregal Ecke

Art.-Nr. 0957580620
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
Mit Stahlfachböden für mittlere Belastungen und optimale Raumausnutzung in Lager, Werkstatt und Betrieb.
  • Stahlfachböden mit 40 mm Abkantung für hohe Stabilität und Sicherheit beim Bedienen.

  • Frei verstellbar im Rastermaß 25 mm.

  • Vormontierten Rahmen schnell und unkompliziert zusammenstecken, ganz ohne Werkzeug.

  • Robust und stabil durch Rahmen- und Regalaussteifung mit Tiefenriegel und Kreuzdiagonale sowie T-Profil als Rahmenstütze.

  • Individuell erweitern durch Anbaufelder und Zubehör.
Hinweis
  • Die Eckregale können mit den Anbaufeldern aus den Serien Basic und Profi erweitert werden

  • Regaltiefen und Fachlasten beachten

  • Alle genannten Feldbreiten sind Achsmaße

  • Außenmaße: Breite Grundregal + 56 mm, Breite Anbauregal + 0 mm, Regaltiefe = Bodentiefe + 26 mm
Anwendungsgebiet

Wenn die Regalhöhe das Vierfache der Regaltiefe überschreitet, sind die Regale gegen Umkippen zu sichern.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Mit Stahlfachböden für mittlere Belastungen und optimale Raumausnutzung in Lager, Werkstatt und Betrieb.

Breite

1005 mm

Höhe

2000 mm

Tiefe

600 mm

Typbezeichnung

Eckregal

Feldlast

2000 kg

Fachlast

150 kg

Anzahl Ebenen

4 STK

Höhenraster Fachebene

25 mm

Oberfläche Fachboden

Glanzverzinkt

Werkstoff Fachboden

Stahlblech

Werkstoff Trägerprofil

Stahlblech

Oberfläche Trägerprofil

Verzinkt

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Verbindungsklammer für Steckregal

VERBKLR-F.STERGL

Regalverbindungsklammer für die sichere Anordnung von Doppelregalen
x 1 St.
Steckregal Basic

FACHBODRGL-ANBAU-BASIC-2000X1005X300MM

Mit Stahlfachböden für mittlere Belastungen in Lager, Werkstatt und Betrieb.
x 1 St.
Steckregal Basic

FACHBODRGL-ANBAU-BASIC-2000X1005X400MM

Mit Stahlfachböden für mittlere Belastungen in Lager, Werkstatt und Betrieb.
x 1 St.
Fachboden Basic

FACHBOD-(F.STERGL-BAS)-300MM

Stabiler Fachboden für mittlere Belastungen zur Erweiterung der Grund- und Anbauregale Basic
x 1 St.
Fachboden Basic

FACHBOD-(F.STERGL-BAS)-400MM

Stabiler Fachboden für mittlere Belastungen zur Erweiterung der Grund- und Anbauregale Basic
x 1 St.
Längenriegel für Steckregal

LNGRIGL-F.STERGL-B1000MM

Für Steckregal inkl. Sicherungsstifte
x 1 St.
Kreuzdiagonale für Steckregale

KRZDIAG-F.STERGL

Zur Aussteifung der Steckregale Profi und Basic
x 1 St.
Kunststoffkappe für Steckregal Profi und Basic

ABSHLKA-F.STERGL

Für den Abschluss der Regalrahmenstützen
x 1 St.
Tiefenriegel für Steckregal

ZB-TFRIGL-FACHBODRIGL-300MM

Für Grund- und Anbausteckregale
x 1 St.
Seitenwand aus Vollblech

VLLBLCHSEITWAND-F.FACHBODRGL-300MM

Ein sicherer Regalabschluss für das Handwerker-Steckregal
x 1 St.
Fachteiler für Stahlfachboden

FACHTLR-F.STERGL-300MM

Seitlich frei verstellbarer Fachteiler für Fachböden der Steckregale Profi und Basic
x 1 St.
Mittelanschlag für Steckregal

MITLANSHLG-F.STERGL-B1000MM

x 1 St.
Hinterer Anschlag für Steckregal

HI-ANSHLG-F.STERGL-1000MM

Für die Durchschubsicherung
x 1 St.
Stecktrennwand für Steckregale Profi und Basic

STETW-F.STERGL-300X310MM

Für die individuelle Erstellung von Regalfächern
x 1 St.
Stecktrennwand für Steckregale Profi und Basic

STETW-F.STERGL-300X410MM

Für die individuelle Erstellung von Regalfächern
x 1 St.
Gitterrückwand für Steckregal

GITRRUECKW-F.FACHBODRGL-1005MM

Rückwand aus Drahtgitter für Steckregale
x 1 St.
Fachbodenverbinder für Steckregal Ecke

SIHAK-F.STERGL

Zur Verbindung der Fachböden an der Stirnseite
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
Ersatzteile für dieses Produkt:
Fachbodenträger für Steckregal

FACHBODTRG-F.FACHBODRGL

Trägerelement zur Auflage des Fachbodens im Steckregal
x 1 St.
Befestigungsklammer für Gitterwand

BEFKLR-F.GITRWAND

Klammer zur Befestigung der Gitterwände an den Seiten der Steckregale