Steckregal Ecke
FACHBODRGL-STEB-ECKE-2000X1005X300MM
Art.-Nr. 0957580320
EAN 4058794696073
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Stahlfachböden mit 40 mm Abkantung für hohe Stabilität und Sicherheit beim Bedienen.
- Frei verstellbar im Rastermaß 25 mm.
- Vormontierten Rahmen schnell und unkompliziert zusammenstecken, ganz ohne Werkzeug.
- Robust und stabil durch Rahmen- und Regalaussteifung mit Tiefenriegel und Kreuzdiagonale sowie T-Profil als Rahmenstütze.
- Individuell erweitern durch Anbaufelder und Zubehör.
- Die Eckregale können mit den Anbaufeldern aus den Serien Basic und Profi erweitert werden
- Regaltiefen und Fachlasten beachten
- Alle genannten Feldbreiten sind Achsmaße
- Außenmaße: Breite Grundregal + 56 mm, Breite Anbauregal + 0 mm, Regaltiefe = Bodentiefe + 26 mm
Wenn die Regalhöhe das Vierfache der Regaltiefe überschreitet, sind die Regale gegen Umkippen zu sichern.
Datenblätter(X)
Mit Stahlfachböden für mittlere Belastungen und optimale Raumausnutzung in Lager, Werkstatt und Betrieb.
Breite | 1005 mm |
Höhe | 2000 mm |
Tiefe | 300 mm |
Typbezeichnung | Eckregal |
Feldlast | 2000 kg |
Fachlast | 150 kg |
Anzahl Ebenen | 4 STK |
Höhenraster Fachebene | 25 mm |
Oberfläche Fachboden | Glanzverzinkt |
Werkstoff Fachboden | Stahlblech |
Werkstoff Trägerprofil | Stahlblech |
Oberfläche Trägerprofil | Verzinkt |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!