Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Steckregal Basic für System-Lagerboxen

Steckregal BASIC für Lagerbox SLB
FACHBDRGL-STEB-BASIC-SLB-2000X1005X500MM

Art.-Nr. 0957580552

EAN 4062856477296

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Steckregal Basic für System-Lagerboxen

Art.-Nr. 0957580552

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für die optimierte Lagerung von System-Lagerboxen Größe 1/2/3
  • Robust und stabil durch Rahmen- und Regalaussteifung mit Tiefenriegel und Kreuzdiagonale sowie T-Profil als Rahmenstütze

  • Vormontierten Rahmen schnell und unkompliziert zusammenstecken, ganz ohne Werkzeug

  • Stabile, sichere Stahlfachböden mit 40 mm Rohrkante

  • Individuell erweitern duch Anbaufelder und Zubehör
Hinweis
  • Alle genannten Feldbreiten sind Achsmaße

  • Wenn die Regalhöhe das Vierfache der Regaltiefe überschreitet, sind die Regale gegen Umkippen zu sichern

  • Außenmaße: Breite Grundregal + 56 mm, Breite Anbauregal + 0 mm, Regaltiefe = Bodentiefe + 26 mm
Anwendungsgebiet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für die sichere und wirtschaftlich optimierte Lagerung von System-Lagerboxen Größe 1/2/3.

Breite

1005 mm

Höhe

2000 mm

Tiefe

500 mm

Ausführung Boxen

Ohne Boxen

Typbezeichnung

Grundregal

Feldlast

2000 kg

Fachlast

150 kg

Anzahl Ebenen

12 STK

Höhenraster Fachebene

25 mm

Oberfläche Fachboden

Glanzverzinkt

Werkstoff Fachboden

Stahlblech

Werkstoff Trägerprofil

Stahlblech

Oberfläche Trägerprofil

Verzinkt

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Steckregal Basic für System-Lagerboxen

FCHBDRGL-ANBAU-BASIC-SLB-2000X1005X500MM

Für die optimierte Lagerung von System-Lagerboxen Größe 1/2/3
x 1 St.
System-Lagerbox mit Koppelfunktion W-SLB

SYSLGRBOX-STPL-GR1-GRAU

Extrem stabile Lagerbox im Systemgedanken. Ideal für Transport, Aufbewahrung und Lagerung.
x 1 St.
System-Lagerbox mit Koppelfunktion W-SLB

SYSLGRBOX-STPL-GR2-GRAU

Extrem stabile Lagerbox im Systemgedanken. Ideal für Transport, Aufbewahrung und Lagerung.
x 1 St.
System-Lagerbox mit Koppelfunktion W-SLB

SYSLGRBOX-STPL-GR3-GRAU

Extrem stabile Lagerbox im Systemgedanken. Ideal für Transport, Aufbewahrung und Lagerung.
x 1 St.
System-Lagerbox mit Koppelfunktion W-SLB

SYSLGRBOX-STPL-GR4-GRAU

Extrem stabile Lagerbox im Systemgedanken. Ideal für Transport, Aufbewahrung und Lagerung.
x 1 St.
System-Lagerbox mit Koppelfunktion W-SLB

SYSLGRBOX-STPL-GR1-BLAU

Extrem stabile Lagerbox im Systemgedanken. Ideal für Transport, Aufbewahrung und Lagerung.
x 1 St.
System-Lagerbox mit Koppelfunktion W-SLB

SYSLGRBOX-STPL-GR2-BLAU

Extrem stabile Lagerbox im Systemgedanken. Ideal für Transport, Aufbewahrung und Lagerung.
x 1 St.
System-Lagerbox mit Koppelfunktion W-SLB

SYSLGRBOX-STPL-GR3-BLAU

Extrem stabile Lagerbox im Systemgedanken. Ideal für Transport, Aufbewahrung und Lagerung.
x 1 St.
System-Lagerbox mit Koppelfunktion W-SLB

SYSLGRBOX-STPL-GR4-BLAU

Extrem stabile Lagerbox im Systemgedanken. Ideal für Transport, Aufbewahrung und Lagerung.
x 1 St.
Seitenwand aus Vollblech

VLLBLCHSEITWAND-F.FACHBODRGL-500MM

Ein sicherer Regalabschluss für das Handwerker-Steckregal
x 1 St.
Gitterrückwand für Steckregal

GITRRUECKW-F.FACHBODRGL-1005MM

Rückwand aus Drahtgitter für Steckregale
x 1 St.
Gitterseitenwand für Steckregal

GITRSEITWAND-F.FACHBODRGL-500MM

Seitenwand aus Drahtgitter für Steckregale
x 1 St.
Fachboden Basic

FACHBOD-(F.STERGL-BAS)-500MM

Stabiler Fachboden für mittlere Belastungen zur Erweiterung der Grund- und Anbauregale Basic
x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen