Steckregal Basic
Steckregal Basic
FACHBODRGL-STEB-BASIC-2000X1005X500MM
Art.-Nr. 0957580502
EAN 4058794694871
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Überzeugende Details
- Stabile, sichere Stahlfachböden mit 40 mm Rohrkante
- Robust und stabil durch Rahmen- und Regalaussteifung mit Tiefenriegel und Kreuzdiagonale sowie T-Profil als Rahmenstütze
- Langlebige, verzinkte Oberfläche
- Vormontierten Rahmen schnell und unkompliziert zusammenstecken, ganz ohne Werkzeug
Praktische Optionen
- Individuelle Erweiterung durch Anbaufelder und Zubehör
- Frei verstellbar im Rastermaß 25 mm
- Alle genannten Feldbreiten sind Achsmaße
- Außenmaße: Breite Grundregal + 56 mm, Breite Anbauregal + 0 mm, Regaltiefe = Bodentiefe + 26 mm
Wenn die Regalhöhe das Vierfache der Regaltiefe überschreitet, sind die Regale gegen Umkippen zu sichern.
Datenblätter(X)
Mit Stahlfachböden für mittlere Belastungen in Lager, Werkstatt und Betrieb sowie praktischer Systemlochung für indivduelles Zubehör.
Breite | 1005 mm |
Höhe | 2000 mm |
Tiefe | 500 mm |
Typbezeichnung | Grundregal |
Feldlast | 2000 kg |
Fachlast | 150 kg |
Anzahl Ebenen | 4 STK |
Höhenraster Fachebene | 25 mm |
Oberfläche Fachboden | Glanzverzinkt |
Werkstoff Fachboden | Stahlblech |
Werkstoff Trägerprofil | Stahlblech |
Oberfläche Trägerprofil | Verzinkt |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!