Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Steckregal Basic

FACHBODRGL-ANBAU-BASIC-2000X1005X500MM

Art.-Nr. 0957580512

EAN 4058794694994

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Steckregal Basic

Art.-Nr. 0957580512
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
Mit Stahlfachböden für mittlere Belastungen in Lager, Werkstatt und Betrieb.

Überzeugende Details


  • Stabile, sichere Stahlfachböden mit 40 mm Abkantung

  • Robust und stabil durch Rahmen- und Regalaussteifung mit Tiefenriegel und Kreuzdiagonale sowie T-Profil als Rahmenstütze

  • Langlebige, verzinkte Oberfläche

  • Vormontierten Rahmen schnell und unkompliziert zusammenstecken, ganz ohne Werkzeug


Praktische Optionen


  • Individuelle Erweiterung durch Anbaufelder und Zubehör

  • Frei verstellbar im Rastermaß 25 mm
Hinweis
  • Alle genannten Feldbreiten sind Achsmaße

  • Außenmaße: Breite Grundregal + 56 mm, Breite Anbauregal + 0 mm, Regaltiefe = Bodentiefe + 26 mm
Anwendungsgebiet

Wenn die Regalhöhe das Vierfache der Regaltiefe überschreitet, sind die Regale gegen Umkippen zu sichern.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Mit Stahlfachböden für mittlere Belastungen in Lager, Werkstatt und Betrieb sowie praktischer Systemlochung für indivduelles Zubehör.

Breite

1005 mm

Höhe

2000 mm

Tiefe

500 mm

Typbezeichnung

Anbauregal

Feldlast

2000 kg

Fachlast

150 kg

Anzahl Ebenen

4 STK

Höhenraster Fachebene

25 mm

Oberfläche Fachboden

Glanzverzinkt

Werkstoff Fachboden

Stahlblech

Werkstoff Trägerprofil

Stahlblech

Oberfläche Trägerprofil

Verzinkt

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Fachboden Basic

FACHBOD-(F.STERGL-BAS)-500MM

Stabiler Fachboden für mittlere Belastungen zur Erweiterung der Grund- und Anbauregale Basic
x 1 St.
Fachboden Basic

FACHBOD-(F.STERGL-BAS)-600MM

Stabiler Fachboden für mittlere Belastungen zur Erweiterung der Grund- und Anbauregale Basic
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
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Fachboden Basic

FACHBOD-(F.STERGL-BAS)-300MM

Stabiler Fachboden für mittlere Belastungen zur Erweiterung der Grund- und Anbauregale Basic
x 1 St.
Fachboden Basic

FACHBOD-(F.STERGL-BAS)-400MM

Stabiler Fachboden für mittlere Belastungen zur Erweiterung der Grund- und Anbauregale Basic
x 1 St.
Längenriegel für Steckregal

LNGRIGL-F.STERGL-B1000MM

Für Steckregal inkl. Sicherungsstifte
x 1 St.
Kreuzdiagonale für Steckregale

KRZDIAG-F.STERGL

Zur Aussteifung der Steckregale Profi und Basic
x 1 St.
Kunststoffkappe für Steckregal Profi und Basic

ABSHLKA-F.STERGL

Für den Abschluss der Regalrahmenstützen
x 1 St.
Verbindungsklammer für Steckregal

VERBKLR-F.STERGL

Regalverbindungsklammer für die sichere Anordnung von Doppelregalen
x 1 St.
Tiefenriegel für Steckregal

ZB-TFRIGL-FACHBODRIGL-300MM

Für Grund- und Anbausteckregale
x 1 St.
Seitenwand aus Vollblech

VLLBLCHSEITWAND-F.FACHBODRGL-300MM

Ein sicherer Regalabschluss für das Handwerker-Steckregal
x 1 St.
Fachteiler für Stahlfachboden

FACHTLR-F.STERGL-300MM

Seitlich frei verstellbarer Fachteiler für Fachböden der Steckregale Profi und Basic
x 1 St.
Mittelanschlag für Steckregal

MITLANSHLG-F.STERGL-B1000MM

x 1 St.
Hinterer Anschlag für Steckregal

HI-ANSHLG-F.STERGL-1000MM

Für die Durchschubsicherung
x 1 St.
Stecktrennwand für Steckregale Profi und Basic

STETW-F.STERGL-300X310MM

Für die individuelle Erstellung von Regalfächern
x 1 St.
Stecktrennwand für Steckregale Profi und Basic

STETW-F.STERGL-300X410MM

Für die individuelle Erstellung von Regalfächern
x 1 St.
Gitterrückwand für Steckregal

GITRRUECKW-F.FACHBODRGL-1005MM

Rückwand aus Drahtgitter für Steckregale
x 1 St.
Gitterseitenwand für Steckregal

GITRSEITWAND-F.FACHBODRGL-300MM

Seitenwand aus Drahtgitter für Steckregale
x 1 St.
Schüttgutleisten-Set für Steckregale

SCHUETTGUTLST-F.STERGL-VORN/HI-1005MM

Schüttgutleiste vorne und hinten für die optimale Lagerung von Kleinteilen in Steckregalen Profi und Basic
x 1 St.
Stecktrennwände für Schüttgutleisten

STETW-F.SCHUETTGUTLST-300MM

Zur praktischen Unterteilung von Schüttensets für die Kleinteilelagerung.
x 1 St.
Schüttenabschluss-Set für Steckregal

SCHUETTGUTLSTABSHL-F.STERGL-300MM

Zwei Tiefenriegel für die seitliche Anbringung in Verbindung mit den Schüttelleisten
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
Ersatzteile für dieses Produkt:
Stützrahmen für Steckregal

STZRHM-FACHBODRGL-500X2000MM

Stabile und standfeste Stützrahmen durch Aussteifung mit Tiefenriegel
x 1 St.
Fachbodenträger für Steckregal

FACHBODTRG-F.FACHBODRGL

Trägerelement zur Auflage des Fachbodens im Steckregal
x 1 St.
Befestigungsklammer für Gitterwand

BEFKLR-F.GITRWAND

Klammer zur Befestigung der Gitterwände an den Seiten der Steckregale