Stecknippel Serie 4000

Stecknippel Serie 4000
NPL-STE-DL-S4000-SL-PU-11X16MM

Art.-Nr. 0699410411

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Stecknippel Serie 4000

Art.-Nr. 0699410411

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x3 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Mit Komfortanschluss für PU-Druckluftschläuche

Hoher Durchflussgrad von bis zu 3.900 l/min. und maximaler Betriebsdruck bis 16 bar


Ermöglicht optimale Leistungsentfaltung der Druckluft-Verbraucher



Gehärtete Stahlnippel


Für max. Tragfähigkeit und lange Standzeit



Luftdichte Verbindungen


Niedriger Energieverbrauch und hohe Effizienz



Freiliegende Oberflächen sind verchromt, vernickelt oder verzinkt.


Hoher Korrosionswiderstand und Schutz auch unter anspruchsvollen Bedingungen



Armaturen der Serie 4000 entsprechen dem Eurostandard 10,4.


Kompatibilität mit anderen Druckluftarmaturen

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Werkstoff

Stahl

Geeignet für Schlauchinnendurchmesser

11 mm

Geeignet für Schlauchaußendurchmesser

16 mm

Länge (L)

54 mm

Oberfläche

Verzinkt

Schlüsselweite (SW)

24 mm

Druck max.

16 bar

Durchflussleistung

3900 l/min