Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schlauchanschluss mit Stecknippel Baureihe 2000 für Würth PVC- und Lackierschläuche

Nippel Schlauchanschluss Baureihe 2000
NPL-STE-DL-S2000-SCHL-9MM

Art.-Nr. 0699100409
EAN 4052712129476
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
For Würth PVC and painting hoses

Hohe Durchflussmenge bis zu 2100 l/min und maximaler Betriebsdruck von 16 bar.


Ermöglicht optimale Druckluftzufuhr und Nutzung der Druckluftverbraucher, was zu höherer Produktivität und niedrigeren Energiekosten führt.



Luftdichte Anschlüsse


Niedriger Energieverbrauch und hohe Effizienz



Nippel aus gehärtetem Stahl


Für max. Tragfähigkeit und lange Standzeit.



Freiliegende Oberflächen sind verchromt, vernickelt oder galvanisch verzinkt.


Hohe Korrosionsbeständigkeit: geschützt auch unter anspruchsvollen Bedingungen.



Fittings der Baureihe 2000 entsprechen der europäischen Norm und haben eine Nennweite von 7,6 mm.


Euro-Profile sind mit anderen Druckluft-Fittings kompatibel



Material: Stahl

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Stahl

Geeignet für Schlauchinnendurchmesser

9 mm

Geeignet für Schlauchaußendurchmesser

16 mm

Länge (L)

45 mm

Oberfläche

ZN 8 silber/ZNNI 10 transparent

Druck max.

16 bar

Durchflussleistung

2100 l/min

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen