Stecknippel S4000 mit Außengewinde
Stecknippel Außengewinde Serie 4000
NPL-STE-DL-S4000-AG-G1/2ZO
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hoher Durchflussgrad von bis zu 3.900 l/min. und maximalem Betriebsdruck bis 16 bar
Ermöglicht optimale Leistungsentfaltung der Druckluft-Verbraucher
Gehärtete Stahlnippel
Für max. Tragfähigkeit und lange Standzeit
Luftdichte Verbindungen
Niedriger Energieverbrauch und hohe Effizienz
Freiliegende Oberflächen sind verchromt, vernickelt oder verzinkt.
Hoher Korrosionswiderstand und Schutz auch unter anspruchsvollen Bedingungen
Armaturen der Serie 4000 entsprechen dem Eurostandard 10,4.
Kompatibilität mit anderen Druckluftarmaturen
Datenblätter(X)
Werkstoff | Stahl |
Anschlussgewinde | AG G 1/2 Zoll |
Länge (L) | 42 mm |
Oberfläche | Verzinkt |
Schlüsselweite (SW) | 24 mm |
Druck max. | 16 bar |
Durchflussleistung | 3900 l/min |