Stecknippel Komfortanschluss Serie 2000 für WÜRTH PU-Schläuche
Stecknippel Komfortanschluss Serie 2000
NPL-STE-DL-S2000-13X18MM
Art.-Nr. 0699100813
EAN 4056807779737
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Gehärtete Stahlnippel gewährleisten maximale Tragfähigkeit und eine lange Standzeit
- Luftdichte Verbindungen sorgen für niedrigen Energieverbrauch und hohe Effizienz
- Freiliegende Oberflächen sind verchromt, vernickelt oder verzinkt und bieten dadurch hohen Korrosionswiderstand sowie zuverlässigen Schutz auch unter anspruchsvollen Bedingungen
- Armaturen der Serie 2000 entsprechen dem Eurostandard, besitzen eine Nennweite von 7,6 mm und sind dank Euro-Profilen mit anderen Druckluftarmaturen kompatibel
Verriegelungshülse abschrauben und über den Schlauch schieben.
Anschließend den Schlauch mit einer leichten Drehbewegung über die Tülle bis zum Anschlag schieben.
Dann die Verriegelungshülse bis zum Anschlag festdrehen.
Datenblätter(X)
Werkstoff | Stahl |
Geeignet für Schlauchinnendurchmesser | 13 mm |
Geeignet für Schlauchaußendurchmesser | 18 mm |
Länge (L) | 56 mm |
Oberfläche | Verzinkt |
Schlüsselweite (SW) | 24 mm |
Druck max. | 16 bar |
Durchflussleistung | 2100 l/min |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -40 bis 100 °C |