Stecknippel Innengewinde Serie 2000
Stecknippel Innengewinde Serie 2000
NPL-STE-DL-S2000-IG-G1/2ZO
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hoher Durchflussgrad von bis zu 2.100 l/min. und maximaler Arbeitsdruck bis 16 bar.
Ermöglicht optimale Druckluftversorgung und Leistungsentfaltung der Druckluft-Verbraucher. Somit ergeben sich eine höhere Produktivität und geringere Energiekosten.
Luftdichte Verbindungen
Niedriger Energieverbrauch und hohe Effizienz
Gehärtete Stahlnippel
Für max. Tragfähigkeit und lange Standzeit.
Freiliegende Oberflächen sind verchromt, vernickelt oder verzinkt.
Hoher Korrosionswiderstand und Schutz auch unter anspruchsvollen Bedingungen.
Armaturen der Serie 2000 entsprechen dem Eurostandard und haben eine Nennweite von 7,6 mm.
Euro-Profile sind kompatibel mit anderen Druckluftarmaturen.
Werkstoff: Stahl
Datenblätter(X)
Werkstoff | Stahl |
Anschlussgewinde | IG G 1/2 Zoll |
Länge (L) | 38 mm |
Oberfläche | ZN 8 silber |
Schlüsselweite (SW) | 20 mm |
Druck max. | 16 bar |
Durchflussleistung | 2.1 l/min |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -20 bis 100 °C |