Stecknippel Innengewinde
Stecknippel Innengewinde Messing
NPL-STE-DL-MS-IG-G1/2ZO
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Messing
Datenblätter(X)
Werkstoff | Messing MS58 |
Anschlussgewinde | IG G 1/2 Zoll |
Länge (L) | 35 mm |
Oberfläche | Blank |
Schlüsselweite (SW) | 24 mm |
Druck max. | 35 bar |
Durchflussleistung | 1000 l/min |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -20 bis 100 °C |