Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Steckmuffe für Stahlpanzerrohr Stapa-Steck-WESSL

MUF-F.RO-(STECK-WESSL)-EN40

Art.-Nr. 0975269140

EAN 4068362279843

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Steckmuffe für Stahlpanzerrohr Stapa-Steck-WESSL

Art.-Nr. 0975269140

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Einsetzbar für Anwendungen in trockenen Bereichen (Innenbereich), bei denen ein hoher mechanischer Schutz erforderlich ist
  • Farbgebung ähnlich RAL9005 (tiefschwarz)

  • Elektrostatische Pulverbeschichtung nach ISO 2409

VDE 0605 und DIN EN 61386-21
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Geeignet für Rohr (EN)

EN 40

Klassifizierungscode Elektro-Installationsrohr

4456

Belastung Kraft bei 5 cm

1250 N

Schlagfestigkeit bei 300 mm

2 kg

Temperatureinsatzbereich min./max.

-45 bis 250 °C

Farbe

Tiefschwarz RAL 9005

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Lackiert

Flammwidrig

Ja

Halogenfrei

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen