Steckmuffe für Stahlpanzerrohr Stapa-Steck-WESSL
Muffe schwarz lackiert für Stapa-Steck-WESSL
MUF-F.RO-(STECK-WESSL)-EN25
Art.-Nr. 0975269125
EAN 4068362279867
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Farbgebung ähnlich RAL9005 (tiefschwarz)
- Elektrostatische Pulverbeschichtung nach ISO 2409
VDE 0605 und DIN EN 61386-21
Datenblätter(X)
Geeignet für Rohr (EN) | EN 25 |
Klassifizierungscode Elektro-Installationsrohr | 4456 |
Belastung Kraft bei 5 cm | 1250 N |
Schlagfestigkeit bei 300 mm | 2 kg |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -45 bis 250 °C |
Farbe | Tiefschwarz RAL 9005 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Lackiert |
Flammwidrig | Ja |
Halogenfrei | Ja |