Steckmuffe für Stahlpanzerrohr Stapa-Steck-WESF/WESV
Muffe feuerverzinkt für Stapa-Steck-WESF/WESV
STEMUF-F.RO-(STECK-WESF/WESV)-EN20
Art.-Nr. 0975268120
EAN 4052712469886
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
VDE 0605 und DIN EN 61386-21
Datenblätter(X)
Geeignet für Rohr (EN) | EN 20 |
Klassifizierungscode Elektro-Installationsrohr | 4457 |
Belastung Kraft bei 5 cm | 1250 N |
Schlagfestigkeit bei 300 mm | 2 kg |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -45 bis 400 °C |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Feuerverzinkt |
Flammwidrig | Ja |
Halogenfrei | Ja |