Steckmuffe
Muffe für metrische Elektro-Installationsrohre
MUF-F.RO-EN16
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
VDE 0605 und DIN EN 61386-21
Datenblätter(X)
Geeignet für Rohr (EN) | EN 16 |
Klassifizierungscode Elektro-Installationsrohr | 3342 |
Belastung Kraft bei 5 cm | 750 N |
Schlagfestigkeit bei 100 mm | 2 kg |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -25 bis 90 °C |
Farbe | Grau |
Werkstoff | Spezialkunststoff |
Flammwidrig | Ja |
Halogenfrei | Ja |