Steckmuffe für Aluminiumrohr Alu-Steck-WES
Steckmuffe für Aluminiumrohr
ZB-STECKMUFFE-RO-ALU-(STECK-WES)-EN63
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Sehr gute Korrosionsbeständigkeit
- Geringes Gewicht
VDE 0605 und DIN EN 61386-21
Datenblätter(X)
Geeignet für Rohr (EN) | EN 63 |
Klassifizierungscode Elektro-Installationsrohr | 4456 |
Belastung Kraft bei 5 cm | 1250 N |
Schlagfestigkeit bei 300 mm | 2 kg |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -45 bis 250 °C |
Werkstoff | Aluminium |
Oberfläche | Blank |
Flammwidrig | Ja |
Halogenfrei | Ja |