Steckkerbstift
DIN 1474 Edelstahl A1 blank
STI-STEKERB-DIN1474-A1-5X10
Art.-Nr. 026790510
EAN 4046778184029
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Normen | ISO 8741, DIN 1474 |
Werkstoff | Edelstahl A1 |
Oberfläche | Blank |
Nenndurchmesser (d1) | 5 mm |
Länge (l1) | 10 mm |
Fasenlänge (a) | 0,63 mm |
