Steckkerbstift
DIN 1474 Edelstahl A1 blank
STI-STEKERB-DIN1474-A1-4X8
Art.-Nr. 026790408
EAN 4063275763007
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Normen | ISO 8741, DIN 1474 |
Werkstoff | Edelstahl A1 |
Oberfläche | Blank |
Nenndurchmesser (d1) | 4 mm |
Länge (l1) | 8 mm |
Fasenlänge (a) | 0,5 mm |
