Steckkerbstift ISO 8741 Edelstahl A1 blank
ISO 8741 Edelstahl A1 blank
STI-STEKERB-ISO8741-A1-3X24
Art.-Nr. 024824324
EAN 4046777227130
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Normen | ISO 8741 |
Werkstoff | Edelstahl A1 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Nenndurchmesser (d1) | 3 mm |
Länge (l1) | 24 mm |
Fasenlänge (a) | 0,4 mm |
