Steckkerbstift ISO 8741 Edelstahl A1 blank
ISO 8741 Edelstahl A1 blank
STI-STEKERB-ISO8741-A1-2X8
Art.-Nr. 02482428
EAN 4046777226812
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Normen | ISO 8741 |
Werkstoff | Edelstahl A1 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Nenndurchmesser (d1) | 2 mm |
Länge (l1) | 8 mm |
Fasenlänge (a) | 0,25 mm |
