Steckgriff AL 420
Steckgriff AL 420
FG-STECKGRIFF-AL420-RAL9016-WEISS-48
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Datenblätter(X)
Für den privaten Wohnbereich z.B. feststehender Flügel bei Parallelschiebetüren.
Werkstoff | Aluminium |
Werkstoff Stift | Stahl |
Oberfläche | Pulverbeschichtet |
Farbe | Verkehrsweiß RAL 9016 |
Stiftlänge (A) | 48 mm |
Vierkantgröße | 7 mm |
DIN-Richtung | DIN R/L |
Grifflänge | 127 mm |