Steckgriff AL 420
Steckgriff AL 420
FG-STECKGRIFF-AL420-F9/(A2-OPTIK)-38
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Lieferzeit ca. 15 - 20 Arbeitstage bei Stiftlänge 48 mm
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Datenblätter(X)
Für den privaten Wohnbereich z.B. feststehender Flügel bei Parallelschiebetüren.
![]() | |
Werkstoff | Aluminium |
Werkstoff Stift | Stahl |
Oberfläche | Eloxiert |
Farbe | Edelstahl F9 |
Stiftlänge (A) | 38 mm |
Vierkantgröße | 7 mm |
DIN-Richtung | DIN R/L |
Grifflänge | 127 mm |