Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Steckgriff AL 420

Steckgriff AL 420
FG-STECKGRIFF-AL420-F1/SILBER-38

Art.-Nr. 0687762852

EAN 4053479734064

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Steckgriff AL 420

Art.-Nr. 0687762852
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
Der Griff wird zur gelegentlichen Bedienung des Fensters in Verbindung mit einer Verdeckrosette verwendet.
Hinweis

Lieferzeit ca. 15 - 20 Arbeitstage bei Stiftlänge 48 mm

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für den privaten Wohnbereich z.B. feststehender Flügel bei Parallelschiebetüren.

Werkstoff

Aluminium

Werkstoff Stift

Stahl

Oberfläche

Eloxiert

Farbe

Silber F1

Stiftlänge (A)

38 mm

Vierkantgröße

7 mm

DIN-Richtung

DIN R/L

Grifflänge

127 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen