Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Steckernetzteil Für diverse Akku-Zusatzgeräte

Steckernetzteil
STENETZTL-BR-18-DAB+-20V/3A-EU

Art.-Nr. 5801458000

EAN 4099618379352

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Steckernetzteil Für diverse Akku-Zusatzgeräte

Art.-Nr. 5801458000
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
Einzusetzen um das entsprechende Akku-Gerät im Netzbetrieb, ohne Akku zu betreiben.
Hinweis

Es ist stets die Eingangs- sowie Ausgangsspannung zu beachten. Beachten Sie auch die Polarität.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Eingangsspannung

230 V/AC

Ausgangsspannung

20 V/DC

Produktgewicht (per Stück)

280,000 g

Farbe

Schwarz

Länge

110 mm

Steckertyp

C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen