Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Steckernetzteil Für diverse Akku-Zusatzgeräte

Steckernetzteil
STENETZTL-ADAPTER-(BTS18-40)-18V/2,5A

Art.-Nr. 5801425000

EAN 4065746081184

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Steckernetzteil Für diverse Akku-Zusatzgeräte

Art.-Nr. 5801425000
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
Einzusetzen um das entsprechende Akku-Gerät im Netzbetrieb, ohne Akku zu betreiben.
Hinweis

Es ist stets die Eingangs- sowie Ausgangsspannung zu beachten. Beachten Sie auch die Polarität.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Eingangsspannung

230 V/AC

Ausgangsspannung

20 V/DC

Produktgewicht (per Stück)

229,000 g

Farbe

Schwarz

Steckertyp

C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen