Steckdosenprüfgerät B
Steckdosenprüfgerät B
PRUEF-STECKDOSE-SCHUTZKONTAKT-230V/50HZ
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Die Schutzkontakt-Steckdose wird auf mögliche Installationsfehler wie das Vertauschen von Adern und Unterbrechungen überprüft
- Das Prüfergebnis wird optisch mittels 3 LED angezeigt
- Stromversorgung über zu prüfende Steckdose – keine Batterien erforderlich
- Kompakte, leichte Bauform
- Einfache Bedienung/Handhabung
IEC/EN 61010-1 (DIN VDE 0411)
Bitte beachten Sie unbedingt vor dem Gebrauch des Gerätes die Sicherheitshinweise sowie Warnvermerke in der Bedienungsanleitung.
Datenblätter(X)
Zur Überprüfung von Schutzkontakt-Steckdosen, Leitungsrollern, Verlängerungsleitungen, etc.
Anzeige | LED |
Spannungsbereich AC min./max. | 220-240 V/AC |
Frequenz min./max. | 50 / 60 Hz |
Schutzart IP | IP 40 |
Überspannungsschutzkategorie | CAT II/300 V |
Temperatureinsatzbereich min./max. | 0 bis 50 °C |
Werkstoff | ABS/PC |
Farbe | Grau |