Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Steckdosenprüfgerät A mit FI/RCD-Auslösung - PRUEF-STEDO-SHTZKONT-FI-TEST-230V/50HZ Steckdosenprüfgerät A mit FI/RCD-Auslösung - PRUEF-STEDO-SHTZKONT-FI-TEST-230V/50HZ Steckdosenprüfgerät A mit FI/RCD-Auslösung - PRUEF-STEDO-SHTZKONT-FI-TEST-230V/50HZ Steckdosenprüfgerät A mit FI/RCD-Auslösung - PRUEF-STEDO-SHTZKONT-FI-TEST-230V/50HZ
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/tRl504oKmJY

Steckdosenprüfgerät A mit FI/RCD-Auslösung - PRUEF-STEDO-SHTZKONT-FI-TEST-230V/50HZ - 1
Steckdosenprüfgerät A mit FI/RCD-Auslösung - PRUEF-STEDO-SHTZKONT-FI-TEST-230V/50HZ - 2
Steckdosenprüfgerät A mit FI/RCD-Auslösung - PRUEF-STEDO-SHTZKONT-FI-TEST-230V/50HZ - 3
Steckdosenprüfgerät A mit FI/RCD-Auslösung - PRUEF-STEDO-SHTZKONT-FI-TEST-230V/50HZ - 4

Steckdosenprüfgerät A mit FI/RCD-Auslösung

Steckdosenprüfgerät A FI/RCD-Auslösung
PRUEF-STEDO-SHTZKONT-FI-TEST-230V/50HZ

Art.-Nr. 5634006001

EAN 4099618533327

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Steckdosenprüfgerät A mit FI/RCD-Auslösung

Art.-Nr. 5634006001
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
Ermöglicht eine schnelle und sichere Überprüfung von Schutzkontakt-Steckdosen auf Anschlussfehler. FI/RCD-Testschaltung (30 mA bei 230 V/AC)
  • Die Schutzkontakt-Steckdose wird auf mögliche Installationsfehler wie das Vertauschen von Adern und Unterbrechungen überprüft

  • Das Prüfergebnis wird optisch mittels 3 LED angezeigt

  • Stromversorgung über zu prüfende Steckdose – keine Batterien erforderlich

  • Kompakte, leichte Bauform

  • Einfache Bedienung/Handhabung

IEC/EN 61010-1 (DIN VDE 0411)

Bitte beachten Sie unbedingt vor dem Gebrauch des Gerätes die Sicherheitshinweise sowie Warnvermerke in der Bedienungsanleitung.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Zur Überprüfung von Schutzkontakt-Steckdosen, Leitungsrollern, Verlängerungsleitungen, etc.

  • Fehlerstromschutz Prüfung

Ausführung

Mit FI/RCD-Auslösung

Anzeige

LED

Spannungsbereich AC min./max.

220-240 V/AC

Frequenz min./max.

50 / 60 Hz

Schaltbare Last

30 mA bei 230V/AC

Schutzart IP

IP 40

Überspannungsschutzkategorie

CAT II/300 V

Temperatureinsatzbereich min./max.

0 bis 50 °C

Werkstoff

ABS/PC

Farbe

Grau, Schwarz

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen