Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Steckdosenleiste 5-fach 230-Volt

Steckdosenleiste 230 Volt
STEDOLST-FZG-SHTZKONT-(FI-SCHALT)-220V
ORSYMOBIL

Art.-Nr. 096380 956
EAN 4047376786004
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
Mit FI-Schalter
  • Maximale Gesamtanschlussleistung 3.680 Watt

  • Schaltstrom 30 mA

  • Schaltzeit < 30 ms
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

SDL5

Länge

2000 mm

Breite

72 mm

Höhe

52 mm

Nennspannung

230 V/AC

Innendurchmesser

38 mm

Produktgewicht (per Stück)

1,500 kg

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen