Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Steckdoseneinheit frontrastend für Brüstungskanal BR 80

Steckdose frontrastend
STEDO-16A-250V-FRONTRASTEND-R9010-1FACH

Art.-Nr. 0973560201

EAN 4065746804080

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Steckdoseneinheit frontrastend für Brüstungskanal BR 80

Art.-Nr. 0973560201

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 6 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zeit- und Platzersparnis gegenüber herkömmlicher Montage mittels Geräteeinbaudosen
  • M45 Schutzkontakt-Steckdosen 0° gerade

  • Verbindungsklemmen (Steckklemmen) nach VDE 0620

  • Abdeckrahmen mit Beschriftungsfeld 8 x 40 mm

  • Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620

  • Im Lieferumfang enthalten Montageträger, Abdeckrahmen und Kabelfixierung (Zugentlastung)

  • Made in Germany
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für Winkel- und Flächenstecker

Ausführung

1-fach

Geeignet für Kanaltyp

62 x 110 mm, 62 x 130 mm, 62 x 170 mm

Deckelbreite

80 mm

Breite x Höhe x Tiefe

80 x 85 x 30 mm

Nennstrom

16 A

Nennspannung

250 V/AC

Farbe

Reinweiß RAL 9010

Werkstoff

Kunststoff / Metall

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Abisolierzange automatisch-selbsteinstellend

ABISOZANG-AUTM-SELBSTEINSTL-(0,03-10QMM)

Automatisches Abtastsystem, keine Einstellung auf den Kabelquerschnitt notwendig
x 1 St.
Entmanteler AM 130 PLUS

EMANTR-AM130PLUS-(8-13MM)

Keine Schnitttiefeneinstellung erforderlich. Neuartige Kabeldurchführung für schnellen und unkomplizierten Längsschnitt
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Permanentmarker-Set

KBLMARK-PERMANENT-EXTRAFEIN

Schnelltrocknend, wisch- und wasserfest, geeignet für nahezu alle Oberflächen
x 3 St.
Permanentmarker-Set

KBLMARK-PERMANENT-ULTRAFEIN

Schnelltrocknend, wisch- und wasserfest, geeignet für nahezu alle Oberflächen
x 3 St.