Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Steckbogen 90° für Stahlpanzerrohr Stapa-Steck-WESF/WESV

Bogen 90° feuerverzinkt für Stapa-Steck-WESF/WESV
BGN-F.RO-90GRD-(STECK-WESF/WESV)-EN20

Art.-Nr. 0975268220

EAN 4052712470110

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Steckbogen 90° für Stahlpanzerrohr Stapa-Steck-WESF/WESV

Art.-Nr. 0975268220

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Einsetzbar in Bereichen, in denen sehr gutes Korrosionsverhalten (Außenbereich) und hoher mechanischer Schutz erforderlich sind
  • Mit beidseitig angeformten Muffen - keine zusätzlichen Steckmuffen erforderlich

VDE 0605 und DIN EN 61386-21

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Geeignet für Rohr (EN)

EN 20

Klassifizierungscode Elektro-Installationsrohr

4457

Belastung Kraft bei 5 cm

1250 N

Schlagfestigkeit bei 300 mm

2 kg

Temperatureinsatzbereich min./max.

-45 bis 400 °C

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Feuerverzinkt

Flammwidrig

Ja

Halogenfrei

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen