Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Steckbogen 90° für Elektro-Installationsrohr WPKu-EM-F-H0

Bogen für WPKu-EM-F-HO
BGN-F.RO-(WPKU-EM-F-H0)-EN40

Art.-Nr. 0975247240

EAN 4046777153958

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Steckbogen 90° für Elektro-Installationsrohr WPKu-EM-F-H0

Art.-Nr. 0975247240

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

VDE 0605 und DIN EN 61386-21

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Geeignet für Rohr (EN)

EN 40

Klassifizierungscode Elektro-Installationsrohr

3342

Belastung Kraft bei 5 cm

750 N

Schlagfestigkeit bei 100 mm

2 kg

Temperatureinsatzbereich min./max.

-25 bis 90 °C

Farbe

Grau

Werkstoff

Spezialkunststoff

Flammwidrig

Ja

Halogenfrei

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen