Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Stechbeitel - STECHBEIT-DIN5139-B2MM
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Stechbeitel - STECHBEIT-DIN5139-B2MM - 1

Stechbeitel

Stechbeitel Holzgriff
STECHBEIT-DIN5139-B2MM
ZEBRA

Art.-Nr. 071565302

EAN 4024835815284

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Stechbeitel

Art.-Nr. 071565302

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Mit ergonomisch geformtem Holzgriff
  • Hochwertige, feinst-geschliffene Chrom-Vanadium-Klinge, dadurch kein Ausbrechen der Schneiden

  • Gleichbleibende Härte von 60-61 HRC garantiert hohe Schneidhaltigkeit und optimale Nutzlängen der Klinge

  • Die Klinge wird feinst-geschliffen und mit farblosem Lack gegen Korrosion geschützt

  • Das Holzheft ist aus Weißbuche, nussbraun lackiert

Nach DIN 5139 gefertigt

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Der Stechbeitel eignet sich hervorragend für Holzarbeiten, Schnitzereien und präzise Handwerksarbeiten im Innen- und Außenbereich.

Klingenbreite

2 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen