Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Stecca di morsetti flessibile

Stecca di morsetti elastici

Cod. art. 05566

EAN 4060053251060

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Stecca di morsetti flessibile

Cod. art. 05566

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 10 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Contenuto


  • 5 barre, nero

  • 2 barre, blu

  • 2 barre, verde

  • 1 barra, marrone
Indicazione

N. di conduttori: 1,5 mm2 — 6; 2,5 mm2 — 4; 4,0 mm2 — 2

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Sezione trasversale filo min/max

1,5-4 mm²

Numero poli

12 PZ

Corrente nominale

32 A

Tensione nominale

450 V/CA/CC

Ignifugo

850°C

Temperatura funzionamento continuo max

85 °C

Materiale

PA - Poliammide

Norma EN

60998

Sezione cavo min.

1,5 mm²

Sezione cavo max.

4 mm²