Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Stazione di saldatura COMPACT

Stazione di saldatura COMPACT
STAZIONE-SALDATURA-68W

Cod. art. 07159460

EAN 4065746593984

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Stazione di saldatura COMPACT

Cod. art. 07159460
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
Pronta per l'uso grazie al tempo di riscaldamento breve
  • La temperatura della stazione di saldatura può essere regolata con precisione utilizzando il sistema di controllo elettronico a temperatura controllata

  • Il saldatore dal design ergonomico si adatta comodamente alla mano e consente di lavorare tranquillamente per lunghi periodi di tempo

  • Il supporto multifunzionale con portaspugna girevole è adatto per utenti destrimani e mancini

  • Il cavo di collegamento del saldatore altamente flessibile e resistente al calore garantisce libertà di movimento e sicurezza durante la saldatura
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Potenza nominale

68 W

Temperatura punta di saldatura min/max

150 a 450 °C

Tempo di preriscaldamento

9 s

Frequenza max

60 Hz

Temperatura punta di saldatura min

150 °C

Lunghezza cavo (secondaria)

1,5 m

Tensione secondaria

16,5 V/CA

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Punta per saldatura continua

PUNTA-RICAMBIO-0,8MM

Punta per saldatura continua a lunga durata e riscaldata internamente
x 1 pz.
Punta per saldatura continua

PUNTA-RICAMBIO-1MM

Punta per saldatura continua a lunga durata e riscaldata internamente
x 1 pz.
Punta per saldatura continua

PUNTA-RICAMBIO-SCALPELLO-2MM

Punta per saldatura continua a lunga durata e riscaldata internamente
x 1 pz.
Punta per saldatura continua

PUNTA-RICAMBIO-SCALPELLO-3,2MM

Punta per saldatura continua a lunga durata e riscaldata internamente
x 1 pz.
Punta per saldatura continua

PUNTA-RICAMBIO-SCALPELLO-1,6MM

Punta per saldatura continua a lunga durata e riscaldata internamente