Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Stazione di ricarica mobile Juice Booster 2

Stazione di ricarica mobile Juice Booster 2

Cod. art. 9501007664

EAN 4062856630868

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Stazione di ricarica mobile Juice Booster 2

Cod. art. 9501007664
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
La più piccola stazione di ricarica mobile da 22 kW per veicoli elettrici. Utilizzo mobile che sostituisce gli impianti fissi per ogni stazione di lavoro e di ricarica soprattutto in situazioni necessità immediata

Tecnologia


  • Individuare il collegamento di alimentazione disponibile sia monofase che trifase, collegare l'adattatore appropriato e caricare fino a 22 kW

  • Impostazione completamente automatica della potenza di carica massima, a seconda del collegamento di alimentazione e del veicolo con possibilità di anche ridurre la potenza tramite il tasto select sull'apparecchio; questa funzione permette di adeguarsi alla potenza disponibile sulla rete di alimentazione

  • Un apposito adattatore per ogni collegamento di alimentazione, tra cui Mode 3

  • Utilizzabile a una temperatura esterna -30 °C a +50 °C


Sicurezza


  • Completamente impermeabile, resistente agli urti e antipolvere (IP67)

  • Calpestabile da un carico massimo di 3 tonnellate

  • Monitoraggio della temperatura inclusa la spina di alimentazione

  • Interruttore automatico RCCB-AEV integrato

  • Certificazione TÜV a norma IEC62752


Fornitura


  • Juice Booster II

  • Adattatore per collegamento a 230 V

  • Adattatore per collegamento CEE 32
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Tensione di ingresso min/max

230-400 V

Temperatura d'esercizio min/max

-25 a 45 °C

Innesto lato veicolo

Tipo -2

Corrente nominale

32 A

Lunghezza cavo

5 m

Classe di protezione IP

IP 67

Peso prodotto (per pezzo)

8,800 kg

Articoli aggiuntivi:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Stazione di ricarica mobile Juice Booster II

SP-ADAPTER-CEE16-3PHASE-RED

x 1 pz.
Stazione di ricarica mobile Juice Booster II

SP-ADAPTER-TYPE2

x 1 pz.
Stazione di ricarica mobile Juice Booster II

SP-EXTENSIONCABLE-L5M

x 1 pz.
Stazione di ricarica mobile Juice Booster II

SP-WLMNT-WO.LOOK