Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Stazione di ricarica induttiva da 24 V Per la ricarica wireless di dispositivi con batterie induttive e caricabatterie USB aggiuntivo

Caricabatterie wireless 24 V montaggio visibile
CARICATORE -INDUZIONE-USB-60MM-BLACK

Cod. art. 0976900607

EAN 4062856509416

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Stazione di ricarica induttiva da 24 V Per la ricarica wireless di dispositivi con batterie induttive e caricabatterie USB aggiuntivo

Cod. art. 0976900607
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
Per
il montaggio visibile su scaffali, scrivanie, piani di lavoro o comodini
  • Stazione di ricarica wireless per smartphone o tablet PC con certificazione Qi

  • Include caricabatterie USB

  • Montaggio visibile

  • Potenza di uscita max. 2 A

  • Diametro foratura 59,8-60 mm

  • incluso alimentatore a ricarica rapida da 9 V/10 W
Area di applicazione
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Materiale

Materiale plastico

Colore

Nero

Opzione di fissaggio

Visibile

Diametro foratura

60 mm

Diametro esterno

75 mm

Altezza

28,7 mm

Potenza nominale

10 W

Tensione nominale

9 V

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Attacco A2 Con punta di centraggio

ATTACCO-P/SEGHE-A TAZZA-A2-32-200MM

x 1 pz.
Sega a tazza in bimetallo HSS

SEGHE A TAZZA BIMETALL HSS 60 MM

Per l'uso con tutti i materiali in acciaio, oltre a ghisa, rame, bronzo, alluminio, plastica e legno