Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Stazione di ricarica, cavo USB-A/mini CC, alimentatore 100-240V 50/60Hz per lampade portatili a LED a batteria WLH 1.8

Stazione di ricarica con alimentazione per WLH 1.8
STAZIONE-DI-RICARICA-P/0827940118

Cod. art. 0827940418

EAN 4065233074354

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Stazione di ricarica, cavo USB-A/mini CC, alimentatore 100-240V 50/60Hz per lampade portatili a LED a batteria WLH 1.8

Cod. art. 0827940418
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
Classe di protezione IP

IP 20

Tensione nominale min/max

100 / 240 V/CA

Frequenza min/max

50 / 60 Hz

Lunghezza cavetto di alimentazione

120 cm