Stavební úhelník
Stavební úhelník variabilní
STAVEBNÍ ÚHELNÍK
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Nízká hmotnost a dlouhá životnost
Skládá se ze dvou vodováh z lehkého kovu
Lze upevnit v libovolné poloze bez vůle
Velmi přesný přenos úhlů
Univerzální použití
Vodorovná a svislá libela
Aretace po 15° nebo plynulé nastavení
Rozsah nastavení 0–270°
Rozsah měření 0–180°
Datové listy(X)
Min. zobrazení úhlu | 1 Stupňů |
Rozměr ramen, dlouhý x rozměr ramen, krátký | 60 x 80 cm |
Přesnost měření (na délku) | 1 mm/m |
Tloušťka | 20 mm |
Hmotnost výrobku (na kus) | 1250 g |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!