Stauchkopfnagel Typ WX

Messing Typ WX
NGL-STAUCHKPF-WX-MS-1,2X20

Art.-Nr. 048012620

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Stauchkopfnagel Typ WX

Art.-Nr. 048012620

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x10000 St.

In der : im Moment Stück verfügbar

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Messing blank

Für DSK 1555, Art.-Nr. 0703 547 0

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Gitterbefestigung, Detailarbeiten, Verkleidungen, Möbelrahmen, Schrankherstellung, Akkustikbau

Nenndurchmesser (d1)

1,2 mm

Länge (l1)

20 mm

Kopfdurchmesser

2,2 mm

Werkstoff

Messing

Oberfläche

Blank

Anzahl pro Palette

2500000 Stck

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Zertifikate/Dokumente

 | 

Technische Informationen