Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Stauchkopfnagel Typ WX Edelstahl A2 blank

Edelstahl 1.4301 Typ WX
NGL-STAUCHKPF-WX-1.4301-1,2X30

Art.-Nr. 048012430
EAN 4058794206609
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
Für DSK 1555, Art.-Nr. 0703 547 0

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Gitterbefestigung, Detailarbeiten, Verkleidungen, Möbelrahmen, Schrankherstellung, Akkustikbau

Nenndurchmesser (d1)

1,2 mm

Länge (l1)

30 mm

Kopfdurchmesser

2,2 mm

Werkstoff

Edelstahl A2, 1.4301

Oberfläche

Blank

Anzahl pro Palette

3900000 STK

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen