Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Stauchkopfnagel Typ NA Edelstahl A2 blank

Edelstahl Typ NA
NGL-STAUCHKPF-NA-1.4301-1,4X35

Art.-Nr. 5091050002
EAN 4058794206715
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
Befestigung von Zargen, Sockelleisten, Türenherstellung, Treppenbau, Schrankherstellung

Nenndurchmesser (d1)

1,6 mm

Länge (l1)

35 mm

Kopfdurchmesser

2,8 mm

Werkstoff

Edelstahl A2, 1.4301

Oberfläche

Blank

Anzahl pro Palette

1500000 STK

Kopfform

Stauchkopf

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen